332,64 €/ Mètrehors TVA
402,49 €TVA incluse
Vendu par: 3,05Commande minimum: 3,05
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RENOLD |
Série | Syno Nickel Plated |
Type | ANSI 60-2 |
Série | Syno Nickel Plated |
Type | ANSI 60-2 |
Norme | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Pas | 3/4" in |
ANSI | 60-2 |
ISO référence | 12A-2 |
Matériau | Acier nickelé |
Largeur intérieure | 12.57 mm |
Diamètre de rouleau | 11.91 mm |
Hauteur de plaque | 17.5 mm |
Diamètre de broches | 5.95 mm |
Longueur d'axe | 49.8 mm |
Epaisseur intérieure du plaque | 3.23 mm |
Epaisseur extérieure du plaque | 2.45 mm |
Pas transversale | 22.78 mm |
Charge de rupture | 62600 N |
Longueur supplémentaire du maillon de raccord | 2.5 mm |
Poids | 3.46 kg/m |
Modèle | Duplex |
Série | Syno Nickel Plated |