Eriks
RENOLD

RENOLD Chaîne à rouleaux Syno NP ANSI 60-1 pas 3/4" simplex boîte 3,05 mtr

  • ERIKS:12429613
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

151,20 €/ Mètrehors TVA

182,95 €TVA incluse

Vendu par: 3,05Commande minimum: 3,05

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RENOLD
Série
Syno Nickel Plated
Type
ANSI 60-1
Série
Syno Nickel Plated
Type
ANSI 60-1
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Pas
3/4" in
ANSI
60-1
ISO référence
12A-1
Matériau
Acier nickelé
Largeur intérieure
12.57 mm
Diamètre de rouleau
11.91 mm
Hauteur de plaque
17.5 mm
Diamètre de broches
5.95 mm
Longueur d'axe
27 mm
Epaisseur intérieure du plaque
3.23 mm
Epaisseur extérieure du plaque
2.45 mm
Charge de rupture
31300 N
Longueur supplémentaire du maillon de raccord
2.5 mm
Poids
1.73 kg/m
Modèle
Simplex
Série
Syno Nickel Plated