Eriks
RENOLD

RENOLD Chaîne à rouleaux Syno NP ANSI 40-1 pas 1/2" simplex boîte 3,05 mtr

  • ERIKS:12429557
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

107,05 €/ Mètrehors TVA

129,53 €TVA incluse

Vendu par: 3,05Commande minimum: 3,05

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RENOLD
Série
Syno Nickel Plated
Type
ANSI 40-1
Série
Syno Nickel Plated
Type
ANSI 40-1
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Pas
1/2" in
ANSI
40-1
ISO référence
08A-1
Matériau
Acier nickelé
Largeur intérieure
7.85 mm
Diamètre de rouleau
7.92 mm
Hauteur de plaque
11.7 mm
Diamètre de broches
3.97 mm
Longueur d'axe
16.9 mm
Epaisseur intérieure du plaque
1.76 mm
Epaisseur extérieure du plaque
1.55 mm
Charge de rupture
13900 N
Longueur supplémentaire du maillon de raccord
2 mm
Poids
0.67 kg/m
Modèle
Simplex
Série
Syno Nickel Plated