249,95 €/ Mètrehors TVA
302,44 €TVA incluse
Vendu par: 3,05Commande minimum: 3,05
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RENOLD |
Série | Syno Nickel Plated |
Type | ANSI 100-1 |
Série | Syno Nickel Plated |
Type | ANSI 100-1 |
Norme | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Pas | 1.1/4 in |
ANSI | 100-1 |
ISO référence | 20A-1 |
Matériau | Acier nickelé |
Largeur intérieure | 18.9 mm |
Diamètre de rouleau | 19.05 mm |
Hauteur de plaque | 25.3 mm |
Diamètre de broches | 9.53 mm |
Longueur d'axe | 40.6 mm |
Epaisseur intérieure du plaque | 4.46 mm |
Epaisseur extérieure du plaque | 4.16 mm |
Charge de rupture | 87000 N |
Longueur supplémentaire du maillon de raccord | 3.5 mm |
Poids | 3.61 kg/m |
Modèle | Simplex |
Série | Syno Nickel Plated |