Eriks
RENOLD

RENOLD Chaîne à rouleaux Renold Synergy ISO 24B-3 pas 1.1/2" triplex boîte 3,05 mtr

  • ERIKS:12429048
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Chaîne triplex suivant standard Européen DIN8187 BS228 ISO606
Ajouter à la liste

1 279,76 €/ Mètrehors TVA

1 548,51 €TVA incluse

Vendu par: 3,05Commande minimum: 3,05

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RENOLD
Série
Synergy
Type
BS 24B-3
Série
Synergy
Type
BS 24B-3
Norme
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Pas
1.1/2" in
ISO référence
24B-3
Matériau
Acier
Largeur intérieure
25.4 mm
Diamètre de rouleau
25.4 mm
Hauteur de plaque
33.4 mm
Diamètre de broches
14.63 mm
Longueur d'axe
149.7 mm
Epaisseur intérieure du plaque
6.1 mm
Epaisseur extérieure du plaque
5.08 mm
Pas transversale
48.36 mm
Charge de rupture
425000 N
Longueur supplémentaire du maillon de raccord
6.8 mm
Poids
22.25 kg/m
Modèle
Triplex
Série
Synergy