480,88 €/ Mètrehors TVA
581,86 €TVA incluse
Vendu par: 3,05Commande minimum: 3,05
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RENOLD |
Série | Synergy |
Type | BS 20B-2 |
Série | Synergy |
Type | BS 20B-2 |
Norme | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Pas | 1.1/4" in |
ISO référence | 20B-2 |
Matériau | Acier |
Largeur intérieure | 19.56 mm |
Diamètre de rouleau | 19.05 mm |
Hauteur de plaque | 26.42 mm |
Diamètre de broches | 10.19 mm |
Longueur d'axe | 76.7 mm |
Epaisseur intérieure du plaque | 4.62 mm |
Epaisseur extérieure du plaque | 3.61 mm |
Pas transversale | 36.45 mm |
Charge de rupture | 170000 N |
Longueur supplémentaire du maillon de raccord | 2.7 mm |
Poids | 7.8 kg/m |
Modèle | Duplex |
Série | Synergy |