Eriks
RENOLD

RENOLD Chaîne à rouleaux Renold Synergy ISO 12B-3 pas 3/4" triplex boîte 7,62 mtr

  • ERIKS:12429074
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

263,22 €/ Mètrehors TVA

318,50 €TVA incluse

Vendu par: 7,62Commande minimum: 7,62

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RENOLD
Série
Synergy
Type
BS 12B-3
Série
Synergy
Type
BS 12B-3
Norme
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Pas
3/4" in
ISO référence
12B-3
Matériau
Acier
Largeur intérieure
11.68 mm
Diamètre de rouleau
12.07 mm
Hauteur de plaque
16 mm
Diamètre de broches
5.72 mm
Longueur d'axe
60.9 mm
Epaisseur intérieure du plaque
1.81 mm
Epaisseur extérieure du plaque
1.81 mm
Pas transversale
19.46 mm
Charge de rupture
86700 N
Longueur supplémentaire du maillon de raccord
2.6 mm
Poids
3.59 kg/m
Modèle
Triplex
Série
Synergy