118,42 €/ Mètrehors TVA
143,29 €TVA incluse
Vendu par: 7,62Commande minimum: 7,62
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RENOLD |
Série | Synergy |
Type | BS 08B-2 |
Série | Synergy |
Type | BS 08B-2 |
Norme | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Pas | 1/2" in |
ISO référence | 08B-2 |
Matériau | Acier |
Largeur intérieure | 7.75 mm |
Diamètre de rouleau | 8.51 mm |
Hauteur de plaque | 11.7 mm |
Diamètre de broches | 4.45 mm |
Longueur d'axe | 30.4 mm |
Epaisseur intérieure du plaque | 1.55 mm |
Epaisseur extérieure du plaque | 1.55 mm |
Pas transversale | 13.92 mm |
Charge de rupture | 31100 N |
Longueur supplémentaire du maillon de raccord | 2 mm |
Poids | 1.38 kg/m |
Modèle | Duplex |
Série | Synergy |