410,18 €/ Unitéhors TVA
496,32 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RENOLD |
Série | Synergy |
Type | BS 08B-1 |
Série | Synergy |
Type | BS 08B-1 |
Norme | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Pas | 1/2" in |
ISO référence | 08B-1 |
Matériau | Acier |
Largeur intérieure | 7.75 mm |
Diamètre de rouleau | 8.51 mm |
Hauteur de plaque | 11.7 mm |
Diamètre de broches | 4.45 mm |
Longueur d'axe | 16.5 mm |
Epaisseur intérieure du plaque | 1.55 mm |
Epaisseur extérieure du plaque | 1.55 mm |
Charge de rupture | 17800 N |
Longueur supplémentaire du maillon de raccord | 2 mm |
Poids | 0.7 kg/m |
Modèle | Simplex |
Série | Synergy |