Eriks
RENOLD

RENOLD Chaîne à rouleaux Renold Synergy ISO 081-1 pas 1/2" simplex boîte 7,62 mtr

  • ERIKS:12429550
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

59,82 €/ Mètrehors TVA

72,38 €TVA incluse

Vendu par: 7,62Commande minimum: 7,62

Date de livraison estimée - 06/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RENOLD
Série
Synergy
Type
BS 081-1
Série
Synergy
Type
BS 081-1
Norme
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Pas
1/2" in
ISO référence
081-1
Matériau
Acier
Largeur intérieure
3.3 mm
Diamètre de rouleau
7.75 mm
Hauteur de plaque
9.6 mm
Diamètre de broches
4.09 mm
Longueur d'axe
9.8 mm
Epaisseur intérieure du plaque
1.13 mm
Epaisseur extérieure du plaque
0.98 mm
Charge de rupture
8900 N
Longueur supplémentaire du maillon de raccord
2 mm
Poids
0.3 kg/m
Modèle
Simplex
Série
Synergy