106,78 €/ Mètrehors TVA
129,20 €TVA incluse
Vendu par: 7,62Commande minimum: 7,62
15,24 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RENOLD |
Série | Synergy |
Type | BS 06B-2 |
Série | Synergy |
Type | BS 06B-2 |
Norme | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Pas | 3/8" in |
ISO référence | 06B-2 |
Matériau | Acier |
Largeur intérieure | 5.72 mm |
Diamètre de rouleau | 6.35 mm |
Hauteur de plaque | 8.2 mm |
Diamètre de broches | 3.28 mm |
Longueur d'axe | 23 mm |
Epaisseur intérieure du plaque | 1.29 mm |
Epaisseur extérieure du plaque | 1.04 mm |
Pas transversale | 10.24 mm |
Charge de rupture | 16900 N |
Longueur supplémentaire du maillon de raccord | 1.3 mm |
Poids | 0.78 kg/m |
Modèle | Duplex |
Série | Synergy |