Eriks
RENOLD

RENOLD Chaîne à rouleaux Renold Synergy ISO 06B-1 pas 3/8" simplex boîte 7,62 mtr

  • ERIKS:12429077
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Chaîne simple suivant standard Européen DIN8187 BS228 ISO606
Ajouter à la liste

52,70 €/ Mètrehors TVA

63,77 €TVA incluse

Vendu par: 7,62Commande minimum: 7,62

22,86 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RENOLD
Série
Synergy
Type
BS 06B-1
Série
Synergy
Type
BS 06B-1
Norme
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Pas
3/8" in
ISO référence
06B-1
Matériau
Acier
Largeur intérieure
5.72 mm
Diamètre de rouleau
6.35 mm
Hauteur de plaque
8.2 mm
Diamètre de broches
3.28 mm
Longueur d'axe
12.5 mm
Epaisseur intérieure du plaque
1.29 mm
Epaisseur extérieure du plaque
1.04 mm
Charge de rupture
8900 N
Longueur supplémentaire du maillon de raccord
1.3 mm
Poids
0.39 kg/m
Modèle
Simplex
Série
Synergy