Eriks
RENOLD

RENOLD Chaîne à rouleaux Renold Synergy ANSI 50-3 pas 5/8" triplex boîte 3,05 mtr

  • ERIKS:12429594
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

200,99 €/ Mètrehors TVA

243,20 €TVA incluse

Vendu par: 3,05Commande minimum: 3,05

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RENOLD
Série
Synergy
Type
ANSI 50-3
Série
Synergy
Type
ANSI 50-3
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Pas
5/8" in
ANSI
50-3
ISO référence
10A-3
Matériau
Acier
Largeur intérieure
9.4 mm
Diamètre de rouleau
10.16 mm
Hauteur de plaque
14.6 mm
Diamètre de broches
5.08 mm
Longueur d'axe
56.5 mm
Epaisseur intérieure du plaque
2.04 mm
Epaisseur extérieure du plaque
2.04 mm
Pas transversale
18.11 mm
Charge de rupture
65400 N
Longueur supplémentaire du maillon de raccord
2.7 mm
Poids
2.96 kg/m
Modèle
Triplex
Série
Synergy