Eriks
RENOLD

RENOLD Chaîne à rouleaux Renold Synergy ANSI 40-3 pas 1/2" triplex boîte 3,05 mtr

  • ERIKS:12429564
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

177,42 €/ Mètrehors TVA

214,68 €TVA incluse

Vendu par: 3,05Commande minimum: 3,05

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RENOLD
Série
Synergy
Type
ANSI 40-3
Série
Synergy
Type
ANSI 40-3
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Pas
1/2" in
ANSI
40-3
ISO référence
08A-3
Matériau
Acier
Largeur intérieure
7.85 mm
Diamètre de rouleau
7.92 mm
Hauteur de plaque
11.2 mm
Diamètre de broches
3.97 mm
Longueur d'axe
45.1 mm
Epaisseur intérieure du plaque
1.55 mm
Epaisseur extérieure du plaque
1.55 mm
Pas transversale
14.38 mm
Charge de rupture
41700 N
Longueur supplémentaire du maillon de raccord
2.1 mm
Poids
1.8 kg/m
Modèle
Triplex
Série
Synergy