121,92 €/ Mètrehors TVA
147,52 €TVA incluse
Vendu par: 3,05Commande minimum: 3,05
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RENOLD |
Série | Synergy |
Type | ANSI 40-2 |
Série | Synergy |
Type | ANSI 40-2 |
Norme | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Pas | 1/2" in |
ANSI | 40-2 |
ISO référence | 08A-2 |
Matériau | Acier |
Largeur intérieure | 7.85 mm |
Diamètre de rouleau | 7.92 mm |
Hauteur de plaque | 11.2 mm |
Diamètre de broches | 3.97 mm |
Longueur d'axe | 30.8 mm |
Epaisseur intérieure du plaque | 1.55 mm |
Epaisseur extérieure du plaque | 1.55 mm |
Pas transversale | 14.38 mm |
Charge de rupture | 27800 N |
Longueur supplémentaire du maillon de raccord | 2.1 mm |
Poids | 1.2 kg/m |
Modèle | Duplex |
Série | Synergy |