Eriks
RENOLD

RENOLD Chaîne à rouleaux Renold Synergy ANSI 35-3 pas 3/8" triplex boîte 3,05 mtr

  • ERIKS:12429054
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

149,57 €/ Mètrehors TVA

180,98 €TVA incluse

Vendu par: 3,05Commande minimum: 3,05

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RENOLD
Série
Synergy
Type
ANSI 35-3
Série
Synergy
Type
ANSI 35-3
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Pas
3/8" in
ANSI
35-3
ISO référence
06C-3
Matériau
Acier
Largeur intérieure
4.68 mm
Diamètre de rouleau
5.08 mm
Hauteur de plaque
8.6 mm
Diamètre de broches
3.59 mm
Longueur d'axe
32.2 mm
Epaisseur intérieure du plaque
1.29 mm
Epaisseur extérieure du plaque
1.29 mm
Pas transversale
10.13 mm
Charge de rupture
23700 N
Longueur supplémentaire du maillon de raccord
1.7 mm
Poids
0.93 kg/m
Modèle
Triplex
Série
Synergy