Eriks
RENOLD

RENOLD Chaîne à rouleaux Renold Synergy ANSI 35-1 pas 3/8" simplex boîte 3,05 mtr

  • ERIKS:12429057
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

41,47 €/ Mètrehors TVA

50,18 €TVA incluse

Vendu par: 3,05Commande minimum: 3,05

Date de livraison estimée - 19/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RENOLD
Série
Synergy
Type
ANSI 35-1
Série
Synergy
Type
ANSI 35-1
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Pas
3/8" in
ANSI
35-1
ISO référence
06C-1
Matériau
Acier
Largeur intérieure
4.68 mm
Diamètre de rouleau
5.08 mm
Hauteur de plaque
8.6 mm
Diamètre de broches
3.59 mm
Longueur d'axe
12 mm
Epaisseur intérieure du plaque
1.29 mm
Epaisseur extérieure du plaque
1.29 mm
Charge de rupture
7900 N
Longueur supplémentaire du maillon de raccord
1.7 mm
Poids
0.35 kg/m
Modèle
Simplex
Série
Synergy