655,84 €/ Mètrehors TVA
793,57 €TVA incluse
Vendu par: 3,05Commande minimum: 3,05
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RENOLD |
Série | Synergy |
Type | ANSI 160-1 |
Série | Synergy |
Type | ANSI 160-1 |
Norme | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Pas | 2" in |
ANSI | 160-1 |
ISO référence | 32A-1 |
Matériau | Acier |
Largeur intérieure | 31.55 mm |
Diamètre de rouleau | 28.58 mm |
Hauteur de plaque | 48.26 mm |
Diamètre de broches | 14.29 mm |
Longueur d'axe | 63.1 mm |
Epaisseur intérieure du plaque | 6.35 mm |
Epaisseur extérieure du plaque | 6.35 mm |
Charge de rupture | 223000 N |
Longueur supplémentaire du maillon de raccord | 6.5 mm |
Poids | 10.4 kg/m |
Modèle | Simplex |
Série | Synergy |