280,07 €/ Mètrehors TVA
338,88 €TVA incluse
Vendu par: 3,05Commande minimum: 3,05
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RENOLD |
Série | Synergy |
Type | ANSI 120-1 |
Série | Synergy |
Type | ANSI 120-1 |
Norme | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Pas | 1.1/2 in |
ANSI | 120-1 |
ISO référence | 24A-1 |
Matériau | Acier |
Largeur intérieure | 25.23 mm |
Diamètre de rouleau | 22.23 mm |
Hauteur de plaque | 36.2 mm |
Diamètre de broches | 11.11 mm |
Longueur d'axe | 49.3 mm |
Epaisseur intérieure du plaque | 4.8 mm |
Epaisseur extérieure du plaque | 4.8 mm |
Charge de rupture | 125000 N |
Longueur supplémentaire du maillon de raccord | 5.3 mm |
Poids | 5.7 kg/m |
Modèle | Simplex |
Série | Synergy |