Eriks
RENOLD

RENOLD Chaîne à rouleaux Renold Synergy ANSI 100-2 pas 1.1/4" duplex boîte 3,05 mtr

  • ERIKS:23207541
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

388,72 €/ Mètrehors TVA

470,35 €TVA incluse

Vendu par: 3,05Commande minimum: 3,05

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RENOLD
Série
Synergy
Type
ANSI 100-2
Série
Synergy
Type
ANSI 100-2
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Pas
1.1/4 in
ANSI
100-2
ISO référence
20A-2
Matériau
Acier
Largeur intérieure
18.9 mm
Diamètre de rouleau
19.05 mm
Hauteur de plaque
30.17 mm
Diamètre de broches
9.54 mm
Longueur d'axe
75.4 mm
Epaisseur intérieure du plaque
4.06 mm
Epaisseur extérieure du plaque
4.06 mm
Pas transversale
35.76 mm
Charge de rupture
174000 N
Longueur supplémentaire du maillon de raccord
4.2 mm
Poids
8.4 kg/m
Modèle
Duplex
Série
Synergy