Eriks
RENOLD

RENOLD Chaîne à rouleaux Renold SD ISO 32B-3 pas 2" triplex boîte 2,5 mtr

  • ERIKS:12429786
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

386,06 €/ Mètrehors TVA

467,13 €TVA incluse

Vendu par: 2,5Commande minimum: 2,5

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RENOLD
Série
SD
Type
BS 32B-3
Série
SD
Type
BS 32B-3
Norme
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Pas
2" in
ISO référence
32B-3
Matériau
Acier
Largeur intérieure
30.99 mm
Diamètre de rouleau
29.21 mm
Hauteur de plaque
42.1 mm
Diamètre de broches
17.81 mm
Longueur d'axe
183.2 mm
Epaisseur intérieure du plaque
7.1 mm
Epaisseur extérieure du plaque
6.4 mm
Pas transversale
58.55 mm
Charge de rupture
670 N
Longueur supplémentaire du maillon de raccord
188.2 mm
Poids
31.56 kg/m
Modèle
Triplex
Série
SD