110,30 €/ Mètrehors TVA
133,46 €TVA incluse
Vendu par: 2,5Commande minimum: 2,5
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RENOLD |
Série | SD |
Type | BS 32B-1 |
Série | SD |
Type | BS 32B-1 |
Norme | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Pas | 2" in |
ISO référence | 32B-1 |
Matériau | Acier |
Largeur intérieure | 30.99 mm |
Diamètre de rouleau | 29.21 mm |
Hauteur de plaque | 42.1 mm |
Diamètre de broches | 17.81 mm |
Longueur d'axe | 66.2 mm |
Epaisseur intérieure du plaque | 7.1 mm |
Epaisseur extérieure du plaque | 6.4 mm |
Charge de rupture | 250 N |
Longueur supplémentaire du maillon de raccord | 71 mm |
Poids | 10.1 kg/m |
Modèle | Simplex |
Série | SD |