189,76 €/ Mètrehors TVA
229,61 €TVA incluse
Vendu par: 2,5Commande minimum: 2,5
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RENOLD |
Série | SD |
Type | BS 28B-2 |
Série | SD |
Type | BS 28B-2 |
Norme | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Pas | 1.3/4" in |
ISO référence | 28B-2 |
Matériau | Acier |
Largeur intérieure | 30.99 mm |
Diamètre de rouleau | 27.94 mm |
Hauteur de plaque | 36.9 mm |
Diamètre de broches | 15.9 mm |
Longueur d'axe | 124.1 mm |
Epaisseur intérieure du plaque | 7.4 mm |
Epaisseur extérieure du plaque | 6.4 mm |
Pas transversale | 59.56 mm |
Charge de rupture | 360 N |
Longueur supplémentaire du maillon de raccord | 129.1 mm |
Poids | 16.6 kg/m |
Modèle | Duplex |
Série | SD |