Eriks
RENOLD

RENOLD Chaîne à rouleaux Renold SD ISO 28B-1 pas 1.3/4" simplex boîte 2,5 mtr

  • ERIKS:12429751
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

102,24 €/ Mètrehors TVA

123,71 €TVA incluse

Vendu par: 2,5Commande minimum: 2,5

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RENOLD
Série
SD
Type
BS 28B-1
Série
SD
Type
BS 28B-1
Norme
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Pas
1.3/4" in
ISO référence
28B-1
Matériau
Acier
Largeur intérieure
30.99 mm
Diamètre de rouleau
27.94 mm
Hauteur de plaque
36.9 mm
Diamètre de broches
15.9 mm
Longueur d'axe
64.8 mm
Epaisseur intérieure du plaque
7.4 mm
Epaisseur extérieure du plaque
6.4 mm
Charge de rupture
200 N
Longueur supplémentaire du maillon de raccord
69.5 mm
Poids
9.35 kg/m
Modèle
Simplex
Série
SD