259,65 €/ Mètrehors TVA
314,18 €TVA incluse
Vendu par: 2,5Commande minimum: 2,5
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RENOLD |
Série | SD |
Type | BS 24B-3 |
Série | SD |
Type | BS 24B-3 |
Norme | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Pas | 1.1/2 in |
ISO référence | 24B-3 |
Matériau | Acier |
Largeur intérieure | 25.4 mm |
Diamètre de rouleau | 25.4 mm |
Hauteur de plaque | 33.3 mm |
Diamètre de broches | 14.63 mm |
Longueur d'axe | 105.1 mm |
Epaisseur intérieure du plaque | 6 mm |
Epaisseur extérieure du plaque | 5.2 mm |
Pas transversale | 48.36 mm |
Charge de rupture | 425 N |
Longueur supplémentaire du maillon de raccord | 154.6 mm |
Poids | 20.1 kg/m |
Modèle | Triplex |
Série | SD |