Eriks
RENOLD

RENOLD Chaîne à rouleaux Renold SD ISO 24B-1 pas 1.1/2" simplex boîte 2,5 mtr

  • ERIKS:12429721
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

74,18 €/ Mètrehors TVA

89,76 €TVA incluse

Vendu par: 2,5Commande minimum: 2,5

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RENOLD
Série
SD
Type
BS 24B-1
Série
SD
Type
BS 24B-1
Norme
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Pas
1.1/2 in
ISO référence
24B-1
Matériau
Acier
Largeur intérieure
25.4 mm
Diamètre de rouleau
25.4 mm
Hauteur de plaque
33.3 mm
Diamètre de broches
14.63 mm
Longueur d'axe
53.3 mm
Epaisseur intérieure du plaque
6 mm
Epaisseur extérieure du plaque
5.2 mm
Charge de rupture
160 N
Longueur supplémentaire du maillon de raccord
57.5 mm
Poids
7.45 kg/m
Modèle
Simplex
Série
SD