Eriks
RENOLD

RENOLD Chaîne à rouleaux Renold SD ISO 20B-3 pas 1.1/4" triplex boîte 2,5 mtr

  • ERIKS:12429705
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

141,54 €/ Mètrehors TVA

171,26 €TVA incluse

Vendu par: 2,5Commande minimum: 2,5

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RENOLD
Série
SD
Type
BS 20B-3
Série
SD
Type
BS 20B-3
Norme
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Pas
1.1/4 in
ISO référence
20B-3
Matériau
Acier
Largeur intérieure
19.56 mm
Diamètre de rouleau
19.05 mm
Hauteur de plaque
26.3 mm
Diamètre de broches
10.19 mm
Longueur d'axe
114.2 mm
Epaisseur intérieure du plaque
4.5 mm
Epaisseur extérieure du plaque
3.5 mm
Pas transversale
36.45 mm
Charge de rupture
250 N
Longueur supplémentaire du maillon de raccord
117.9 mm
Poids
10.82 kg/m
Modèle
Triplex
Série
SD