Eriks
RENOLD

RENOLD Chaîne à rouleaux Renold SD ISO 20B-2 pas 1.1/4" duplex boîte 2,5 mtr

  • ERIKS:12429699
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

80,85 €/ Mètrehors TVA

97,83 €TVA incluse

Vendu par: 2,5Commande minimum: 2,5

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RENOLD
Série
SD
Type
BS 20B-2
Série
SD
Type
BS 20B-2
Norme
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Pas
1.1/4 in
ISO référence
20B-2
Matériau
Acier
Largeur intérieure
19.56 mm
Diamètre de rouleau
19.05 mm
Hauteur de plaque
26.3 mm
Diamètre de broches
10.19 mm
Longueur d'axe
77.2 mm
Epaisseur intérieure du plaque
4.5 mm
Epaisseur extérieure du plaque
3.5 mm
Pas transversale
36.45 mm
Charge de rupture
170 N
Longueur supplémentaire du maillon de raccord
80.9 mm
Poids
7.2 kg/m
Modèle
Duplex
Série
SD