Eriks
RENOLD

RENOLD Chaîne à rouleaux Renold SD ISO 20B-1 pas 1.1/4" simplex boîte 2,5 mtr

  • ERIKS:12429694
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

40,42 €/ Mètrehors TVA

48,91 €TVA incluse

Vendu par: 2,5Commande minimum: 2,5

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RENOLD
Série
SD
Type
BS 20B-1
Série
SD
Type
BS 20B-1
Norme
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Pas
1.1/4 in
ISO référence
20B-1
Matériau
Acier
Largeur intérieure
19.56 mm
Diamètre de rouleau
19.05 mm
Hauteur de plaque
26.3 mm
Diamètre de broches
10.19 mm
Longueur d'axe
41.1 mm
Epaisseur intérieure du plaque
4.5 mm
Epaisseur extérieure du plaque
3.5 mm
Charge de rupture
95 N
Longueur supplémentaire du maillon de raccord
44.7 mm
Poids
3.85 kg/m
Modèle
Simplex
Série
SD