Eriks
RENOLD

RENOLD Chaîne à rouleaux Renold SD ISO 16B-2 pas 1" duplex boîte 5 mtr

  • ERIKS:12429670
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

55,32 €/ Mètrehors TVA

66,94 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RENOLD
Série
SD
Type
BS 16B-2
Série
SD
Type
BS 16B-2
Norme
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Pas
1" in
ISO référence
16B-2
Matériau
Acier
Largeur intérieure
17.02 mm
Diamètre de rouleau
15.88 mm
Hauteur de plaque
21.05 mm
Diamètre de broches
8.2 mm
Longueur d'axe
67.5 mm
Epaisseur intérieure du plaque
4 mm
Epaisseur extérieure du plaque
3.2 mm
Pas transversale
31.88 mm
Charge de rupture
106 N
Longueur supplémentaire du maillon de raccord
69.1 mm
Poids
5.42 kg/m
Modèle
Duplex
Série
SD