Eriks
RENOLD

RENOLD Chaîne à rouleaux Renold SD ISO 10B-3 pas 5/8" triplex boîte 5 mtr

  • ERIKS:12429608
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

35,87 €/ Mètrehors TVA

43,40 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RENOLD
Série
SD
Type
BS 10B-3
Série
SD
Type
BS 10B-3
Norme
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Pas
5/8" in
ISO référence
10B-3
Matériau
Acier
Largeur intérieure
9.65 mm
Diamètre de rouleau
10.16 mm
Hauteur de plaque
14.7 mm
Diamètre de broches
5.08 mm
Longueur d'axe
52.8 mm
Epaisseur intérieure du plaque
1.65 mm
Epaisseur extérieure du plaque
1.65 mm
Pas transversale
16.59 mm
Charge de rupture
66700 N
Longueur supplémentaire du maillon de raccord
54.1 mm
Poids
2.77 kg/m
Modèle
Triplex
Série
SD