Eriks
RENOLD

RENOLD Chaîne à rouleaux Renold SD ISO 08B-2 pas 1/2" duplex boîte 5 mtr

  • ERIKS:12429572
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

14,55 €/ Mètrehors TVA

17,61 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

40 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RENOLD
Série
SD
Type
BS 08B-2
Série
SD
Type
BS 08B-2
Norme
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Pas
1/2" in
ISO référence
08B-2
Matériau
Acier
Largeur intérieure
7.75 mm
Diamètre de rouleau
8.51 mm
Hauteur de plaque
11.8 mm
Diamètre de broches
4.45 mm
Longueur d'axe
31 mm
Epaisseur intérieure du plaque
1.5 mm
Epaisseur extérieure du plaque
1.5 mm
Pas transversale
13.92 mm
Charge de rupture
31100 N
Longueur supplémentaire du maillon de raccord
32.1 mm
Poids
1.34 kg/m
Modèle
Duplex
Série
SD