23,63 €/ Mètrehors TVA
28,59 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RENOLD |
Série | SD |
Type | BS 06B-3 |
Série | SD |
Type | BS 06B-3 |
Norme | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Pas | 3/8" in |
ISO référence | 06B-3 |
Matériau | Acier |
Largeur intérieure | 5.72 mm |
Diamètre de rouleau | 6.35 mm |
Hauteur de plaque | 8.2 mm |
Diamètre de broches | 3.28 mm |
Longueur d'axe | 33.8 mm |
Epaisseur intérieure du plaque | 1.25 mm |
Epaisseur extérieure du plaque | 1.04 mm |
Pas transversale | 10.24 mm |
Charge de rupture | 24900 N |
Longueur supplémentaire du maillon de raccord | 33.9 mm |
Poids | 1.16 kg/m |
Modèle | Triplex |
Série | SD |