Eriks
RENOLD

RENOLD Chaîne à rouleaux Renold SD ISO 06B-2 pas 3/8" duplex boîte 5 mtr

  • ERIKS:12429537
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

16,77 €/ Mètrehors TVA

20,29 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RENOLD
Série
SD
Type
BS 06B-2
Série
SD
Type
BS 06B-2
Norme
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Pas
3/8" in
ISO référence
06B-2
Matériau
Acier
Largeur intérieure
5.72 mm
Diamètre de rouleau
6.35 mm
Hauteur de plaque
8.2 mm
Diamètre de broches
3.28 mm
Longueur d'axe
23.5 mm
Epaisseur intérieure du plaque
1.25 mm
Epaisseur extérieure du plaque
1 mm
Pas transversale
10.24 mm
Charge de rupture
16900 N
Longueur supplémentaire du maillon de raccord
24.5 mm
Poids
0.77 kg/m
Modèle
Duplex
Série
SD