Eriks
RENOLD

RENOLD Chaîne à rouleaux Renold SD ISO 06B-1 pas 3/8" simplex boîte 5 mtr

  • ERIKS:12429533
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,75 €/ Mètrehors TVA

8,17 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RENOLD
Série
SD
Type
BS 06B-1
Série
SD
Type
BS 06B-1
Norme
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Pas
3/8" in
ISO référence
06B-1
Matériau
Acier
Largeur intérieure
5.72 mm
Diamètre de rouleau
6.35 mm
Hauteur de plaque
8.2 mm
Diamètre de broches
3.28 mm
Longueur d'axe
13.2 mm
Epaisseur intérieure du plaque
1.25 mm
Epaisseur extérieure du plaque
1 mm
Charge de rupture
8900 N
Longueur supplémentaire du maillon de raccord
14.2 mm
Poids
0.41 kg/m
Modèle
Simplex
Série
SD