Eriks
RENOLD

RENOLD Chaîne à rouleaux Renold SD ISO 05B-1 pas 8mm simplex boîte 5 mtr

  • ERIKS:12429512
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,95 €/ Mètrehors TVA

10,83 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RENOLD
Série
SD
Type
BS 05B-1
Série
SD
Type
BS 05B-1
Norme
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
ISO référence
05B-1
Matériau
Acier
Largeur intérieure
3 mm
Diamètre de rouleau
5 mm
Hauteur de plaque
7.11 mm
Diamètre de broches
2.31 mm
Longueur d'axe
8 mm
Epaisseur intérieure du plaque
0.75 mm
Epaisseur extérieure du plaque
0.75 mm
Charge de rupture
4400 N
Longueur supplémentaire du maillon de raccord
8.9 mm
Poids
0.2 kg/m
Modèle
Simplex
Série
SD