Eriks
RENOLD

RENOLD Chaîne à rouleaux Renold SD ANSI 80-1 pas 1" simplex boîte 5 mtr

  • ERIKS:12429646
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

26,56 €/ Mètrehors TVA

32,14 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RENOLD
Série
SD
Type
ANSI 80-1
Série
SD
Type
ANSI 80-1
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Pas
1" in
ANSI
80-1
ISO référence
16A-1
Matériau
Acier
Largeur intérieure
15.75 mm
Diamètre de rouleau
15.88 mm
Hauteur de plaque
24.1 mm
Diamètre de broches
7.92 mm
Longueur d'axe
32.8 mm
Epaisseur intérieure du plaque
3.1 mm
Epaisseur extérieure du plaque
3.1 mm
Charge de rupture
55600 N
Longueur supplémentaire du maillon de raccord
34.9 mm
Poids
2.6 kg/m
Modèle
Simplex
Série
SD