26,55 €/ Mètrehors TVA
32,13 €TVA incluse
Vendu par: 3,05Commande minimum: 3,05
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RENOLD |
Série | SD |
Type | ANSI 80-1 |
Série | SD |
Type | ANSI 80-1 |
Norme | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Pas | 1" in |
ANSI | 80-1 |
ISO référence | 16A-1 |
Matériau | Acier |
Largeur intérieure | 15.75 mm |
Diamètre de rouleau | 15.88 mm |
Hauteur de plaque | 24.1 mm |
Diamètre de broches | 7.92 mm |
Longueur d'axe | 32.8 mm |
Epaisseur intérieure du plaque | 3.1 mm |
Epaisseur extérieure du plaque | 3.1 mm |
Charge de rupture | 55600 N |
Longueur supplémentaire du maillon de raccord | 34.9 mm |
Poids | 2.6 kg/m |
Modèle | Simplex |
Série | SD |