Eriks
RENOLD

RENOLD Chaîne à rouleaux Renold SD ANSI 60-1 pas 3/4" simplex boîte 5 mtr

  • ERIKS:12429610
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

15,00 €/ Mètrehors TVA

18,15 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RENOLD
Série
SD
Type
ANSI 60-1
Série
SD
Type
ANSI 60-1
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Pas
3/4" in
ANSI
60-1
ISO référence
12A-1
Matériau
Acier
Largeur intérieure
12.57 mm
Diamètre de rouleau
11.91 mm
Hauteur de plaque
18 mm
Diamètre de broches
5.94 mm
Longueur d'axe
25.9 mm
Epaisseur intérieure du plaque
2.4 mm
Epaisseur extérieure du plaque
2.4 mm
Charge de rupture
31300 N
Longueur supplémentaire du maillon de raccord
27.5 mm
Poids
1.5 kg/m
Modèle
Simplex
Série
SD