Eriks
RENOLD

RENOLD Chaîne à rouleaux Renold SD ANSI 50-1 pas 5/8" simplex boîte 5 mtr

  • ERIKS:12429582
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

11,27 €/ Mètrehors TVA

13,64 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RENOLD
Série
SD
Type
ANSI 50-1
Série
SD
Type
ANSI 50-1
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Pas
5/8" in
ANSI
50-1
ISO référence
10A-1
Matériau
Acier
Largeur intérieure
9.4 mm
Diamètre de rouleau
10.16 mm
Hauteur de plaque
15.09 mm
Diamètre de broches
5.08 mm
Longueur d'axe
20.9 mm
Epaisseur intérieure du plaque
2 mm
Epaisseur extérieure du plaque
2 mm
Charge de rupture
21800 N
Longueur supplémentaire du maillon de raccord
22.2 mm
Poids
1.02 kg/m
Modèle
Simplex
Série
SD