Eriks
RENOLD

RENOLD Chaîne à rouleaux Renold SD ANSI 160-2 pas 2" duplex boîte 3,05 mtr

  • ERIKS:12429769
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

216,55 €/ Mètrehors TVA

262,03 €TVA incluse

Vendu par: 3,05Commande minimum: 3,05

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RENOLD
Série
SD
Type
ANSI 160-2
Série
SD
Type
ANSI 160-2
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Pas
2" in
ANSI
160-2
ISO référence
32A-2
Matériau
Acier
Largeur intérieure
31.55 mm
Diamètre de rouleau
28.58 mm
Hauteur de plaque
48 mm
Diamètre de broches
14.27 mm
Longueur d'axe
122.9 mm
Epaisseur intérieure du plaque
6.4 mm
Epaisseur extérieure du plaque
6.4 mm
Pas transversale
58.55 mm
Charge de rupture
446 N
Longueur supplémentaire du maillon de raccord
128.1 mm
Poids
20.14 kg/m
Modèle
Duplex
Série
SD