1 016,07 €/ Mètrehors TVA
1 229,44 €TVA incluse
Vendu par: 3,05Commande minimum: 3,05
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RENOLD |
Série | Blue |
Type | BS 32B-3 |
Série | Blue |
Type | BS 32B-3 |
Norme | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Pas | 2" in |
ISO référence | 32B-3 |
Matériau | Acier |
Largeur intérieure | 30.99 mm |
Diamètre de rouleau | 29.21 mm |
Hauteur de plaque | 42.29 mm |
Diamètre de broches | 17.81 mm |
Longueur d'axe | 180.5 mm |
Epaisseur intérieure du plaque | 7.11 mm |
Epaisseur extérieure du plaque | 6.35 mm |
Pas transversale | 58.55 mm |
Charge de rupture | 670 N |
Longueur supplémentaire du maillon de raccord | 8 mm |
Poids | 30 kg/m |
Modèle | Triplex |
Série | Renold Blue |