Eriks
RENOLD

RENOLD Chaîne à rouleaux Renold Blue ISO 32B-1 pas 2" simplex boîte 3,05 mtr

  • ERIKS:12429776
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

317,53 €/ Mètrehors TVA

384,21 €TVA incluse

Vendu par: 3,05Commande minimum: 3,05

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RENOLD
Série
Blue
Type
BS 32B-1
Série
Blue
Type
BS 32B-1
Norme
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Pas
2" in
ISO référence
32B-1
Matériau
Acier
Largeur intérieure
30.99 mm
Diamètre de rouleau
29.21 mm
Hauteur de plaque
42.29 mm
Diamètre de broches
17.81 mm
Longueur d'axe
63.4 mm
Epaisseur intérieure du plaque
7.11 mm
Epaisseur extérieure du plaque
6.35 mm
Charge de rupture
250000 N
Longueur supplémentaire du maillon de raccord
8 mm
Poids
10.1 kg/m
Modèle
Simplex
Série
Renold Blue