Eriks
RENOLD

RENOLD Chaîne à rouleaux Renold Blue ISO 28B-3 pas 1.3/4" triplex boîte 3,05 mtr

  • ERIKS:12429758
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 055,62 €/ Mètrehors TVA

1 277,30 €TVA incluse

Vendu par: 3,05Commande minimum: 3,05

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RENOLD
Série
Blue
Type
BS 28B-3
Série
Blue
Type
BS 28B-3
Norme
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Pas
1.3/4" in
ISO référence
28B-3
Matériau
Acier
Largeur intérieure
30.99 mm
Diamètre de rouleau
27.94 mm
Hauteur de plaque
37.08 mm
Diamètre de broches
15.9 mm
Longueur d'axe
183.3 mm
Epaisseur intérieure du plaque
7.62 mm
Epaisseur extérieure du plaque
6.35 mm
Pas transversale
59.56 mm
Charge de rupture
530000 N
Longueur supplémentaire du maillon de raccord
6.8 mm
Poids
28 kg/m
Modèle
Triplex
Série
Renold Blue