619,77 €/ Mètrehors TVA
749,92 €TVA incluse
Vendu par: 3,05Commande minimum: 3,05
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RENOLD |
Série | Blue |
Type | BS 28B-2 |
Série | Blue |
Type | BS 28B-2 |
Norme | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Pas | 1.3/4" in |
ISO référence | 28B-2 |
Matériau | Acier |
Largeur intérieure | 30.99 mm |
Diamètre de rouleau | 27.94 mm |
Hauteur de plaque | 37.08 mm |
Diamètre de broches | 15.9 mm |
Longueur d'axe | 123.7 mm |
Epaisseur intérieure du plaque | 7.62 mm |
Epaisseur extérieure du plaque | 6.35 mm |
Pas transversale | 59.56 mm |
Charge de rupture | 360000 N |
Longueur supplémentaire du maillon de raccord | 6.8 mm |
Poids | 18.6 kg/m |
Modèle | Duplex |
Série | Renold Blue |