197,66 €/ Mètrehors TVA
239,17 €TVA incluse
Vendu par: 3,05Commande minimum: 3,05
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RENOLD |
Série | Blue |
Type | BS 24B-1 |
Série | Blue |
Type | BS 24B-1 |
Norme | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Pas | 1.1/2" in |
ISO référence | 24B-1 |
Matériau | Acier |
Largeur intérieure | 25.4 mm |
Diamètre de rouleau | 25.4 mm |
Hauteur de plaque | 33.4 mm |
Diamètre de broches | 14.63 mm |
Longueur d'axe | 52.6 mm |
Epaisseur intérieure du plaque | 6.1 mm |
Epaisseur extérieure du plaque | 5.08 mm |
Charge de rupture | 160000 N |
Longueur supplémentaire du maillon de raccord | 6.8 mm |
Poids | 7.45 kg/m |
Modèle | Simplex |
Série | Renold Blue |