Eriks
RENOLD

RENOLD Chaîne à rouleaux Renold Blue ISO 20B-2 pas 1.1/4" duplex boîte 3,05 mtr

  • ERIKS:12429697
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

232,30 €/ Mètrehors TVA

281,08 €TVA incluse

Vendu par: 3,05Commande minimum: 3,05

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RENOLD
Série
Blue
Type
BS 20B-2
Série
Blue
Type
BS 20B-2
Norme
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Pas
1.1/4" in
ISO référence
20B-2
Matériau
Acier
Largeur intérieure
19.56 mm
Diamètre de rouleau
19.05 mm
Hauteur de plaque
26.42 mm
Diamètre de broches
10.19 mm
Longueur d'axe
76.7 mm
Epaisseur intérieure du plaque
4.62 mm
Epaisseur extérieure du plaque
3.61 mm
Pas transversale
36.45 mm
Charge de rupture
170000 N
Longueur supplémentaire du maillon de raccord
2.7 mm
Poids
7.8 kg/m
Modèle
Duplex
Série
Renold Blue