Eriks
RENOLD

RENOLD Chaîne à rouleaux Renold Blue ISO 08B-1 pas 1/2" simplex boîte 7,62 mtr

  • ERIKS:12429565
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

28,52 €/ Mètrehors TVA

34,51 €TVA incluse

Vendu par: 7,62Commande minimum: 7,62

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RENOLD
Série
Blue
Type
BS 08B-1
Série
Blue
Type
BS 08B-1
Norme
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Pas
1/2" in
ISO référence
08B-1
Matériau
Acier
Largeur intérieure
7.75 mm
Diamètre de rouleau
8.51 mm
Hauteur de plaque
11.7 mm
Diamètre de broches
4.45 mm
Longueur d'axe
16.5 mm
Epaisseur intérieure du plaque
1.55 mm
Epaisseur extérieure du plaque
1.55 mm
Charge de rupture
17800 N
Longueur supplémentaire du maillon de raccord
2 mm
Poids
0.7 kg/m
Modèle
Simplex
Série
Renold Blue