Eriks
RENOLD

RENOLD Chaîne à rouleaux Renold Blue ISO 06B-3 pas 3/8" triplex boîte 7,62 mtr

  • ERIKS:12429540
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

99,37 €/ Mètrehors TVA

120,24 €TVA incluse

Vendu par: 7,62Commande minimum: 7,62

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RENOLD
Série
Blue
Type
BS 06B-3
Série
Blue
Type
BS 06B-3
Norme
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Pas
3/8" in
ISO référence
06B-3
Matériau
Acier
Largeur intérieure
5.72 mm
Diamètre de rouleau
6.35 mm
Hauteur de plaque
8.2 mm
Diamètre de broches
3.28 mm
Longueur d'axe
33.3 mm
Epaisseur intérieure du plaque
1.29 mm
Epaisseur extérieure du plaque
1.04 mm
Pas transversale
10.24 mm
Charge de rupture
24900 N
Longueur supplémentaire du maillon de raccord
1.3 mm
Poids
1.11 kg/m
Modèle
Triplex
Série
Renold Blue