Eriks
RENOLD

RENOLD Chaîne à rouleaux Renold Blue ISO 06B-1 pas 3/8" simplex boîte 3,05 mtr

  • ERIKS:12429532
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Renold Blue Box European British Standard (BS) Simplex Transmission Chain.
Ajouter à la liste

30,11 €/ Mètrehors TVA

36,43 €TVA incluse

Vendu par: 7,62Commande minimum: 7,62

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RENOLD
Série
Blue
Type
BS 06B-1
Série
Blue
Type
BS 06B-1
Norme
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Pas
3/8" in
ISO référence
06B-1
Matériau
Acier
Largeur intérieure
5.72 mm
Diamètre de rouleau
6.35 mm
Hauteur de plaque
8.2 mm
Diamètre de broches
3.28 mm
Longueur d'axe
12.5 mm
Epaisseur intérieure du plaque
1.29 mm
Epaisseur extérieure du plaque
1.04 mm
Charge de rupture
8900 N
Longueur supplémentaire du maillon de raccord
1.3 mm
Poids
0.39 kg/m
Modèle
Simplex
Série
Renold Blue